Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LED-Arbeitsscheinwerfer MIDI 12 V/36 V

ARBSHNWERF-FZG-LED-MIDI-ADR-12/36V

Art.-Nr. 081245 330

EAN 4053479482835

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
LED-Arbeitsscheinwerfer MIDI 12 V/36 V

Art.-Nr. 081245 330
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
Leistungsstarker Scheinwerfer in kompakter Bauform

Optimal für breite Nahfeldausleuchtung


Bis ca. 50 Meter



Sehr guter Schutz gegen Wasser und Schmutz

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Form

Oval

Lichtstrom

1800 lm

Leuchtmitteltyp

LED

Anzahl LED

2 STK

Ausführung

Inklusive Halterung und Kabel 0,5 m

Werkstoff Streuscheibe

Kunststoff

Kabelanschluss

Mit Kabel

Kabellänge

0,5 m

Leistung

20 W

Nennspannung min./max.

12 / 36 V/DC

Breite x Höhe x Tiefe

69 x 78 x 78 mm

Lieferumfang

Inkl. Halterung

Prüfzeichen

ADR

Schutzart IP

IP 6K9K

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 50 °C

Werkstoff Gehäuse

Aluminiumdruckguss

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen